曜日別特売

コンパクト優収納アルファ

コンパクト優収納アルファ - 東和産業

芯板で押さえることでクローゼットや押入れに羽毛ふとんをコンパクトに収納できる収納袋です。
ファスナーを閉める際、ふとんを噛みにくいフロント抑えパーツがついてるので、スムーズに収納できます。
通気性に富むためカビがつきにくく、保管用に便利です。
収納物がわかる透明窓が前面に付いています。
押入れやクローゼットへの出し入れに便利な持ち手付きです。
防虫剤等が入れられるポケットが2ヶ所付いています。

材質本体:ポリプロピレン、芯板:紙、窓:EVAネイビーサイズM寸法(cm)70×50×30内容量1個
注意
※羽毛ふとん以外のふとんはかさが減りにくいので不適当です。(かさを減らさずに通常の収納としてはお使い頂けます。)
※不織布の性質上、強く引っ張ると破れる場合がありますのでご注意ください。
※サイズや厚みが特殊な収納物は入らない場合があります。
※洗濯・水拭き・アイロンがけ・クリーニングはしないでください。
※光による色褪せや生地が傷むことを防ぐため、日の当たるところに置かないでください。
※火のそばや熱風の直接あたるところに置かないでください。
※収納物は十分乾燥させて、清潔な状態で収納してください。
※持ち運びの際は収納袋の横にある2ヶ所の持ち手を必ず両手で持ってください。
※持ち手は強く引っ張らないでください。
※収納袋の上に物を乗せた状態で、収納袋を引き出さないでください。
※ファスナーの開閉時には無理に引っ張らず、ゆっくりとまっすぐ開閉してください。
※閉める際は負担がかからないように、ファスナーレール同士を近づけてから閉めてください。万一、閉めたファスナーレールがうまくかみ合わず開いた場合はスライダーを戻して閉め直してください。
※本品に劣化が見られた場合は新しいものにお取替えください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4189785485702
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする