ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル

ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル - GREAT TOOLステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル - GREAT TOOLステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル - GREAT TOOLステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル - GREAT TOOLステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル - GREAT TOOLステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル - GREAT TOOLステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル - GREAT TOOLステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル - GREAT TOOL
(10件のレビュー)

くいつきがいい、クロスシンニング加工です。
特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。
全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。

用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工内容量1セット(2本)
注意
※インパクトドライバー使用時はインパクトがかからないように作業して下さい。
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41897906GTSD-3.2556.35243.2
オープン
439
483(税込)
当日出荷
41897915GTSD-5.0706.35395
オープン
549
604(税込)
当日出荷
41897924GTSD-3.8706.35393.8
オープン
439
483(税込)
当日出荷
41897933GTSD-4.0706.35394
オープン
439
483(税込)
当日出荷
41897949GTSD-4.5706.35394.5
オープン
449
494(税込)
当日出荷
41897958GTSD-5.5706.35395.5
オープン
549
604(税込)
当日出荷
41897967GTSD-6.0706.35396
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41897967
2024-07-25
用途: ステン板の穴あけ

食い込みもよく穴あけもスムーズにできました。耐久性もあるようです。

対象商品 : 41897906
2023-08-21
用途: 部品取り付け穴あけ
製造業

電気部品などを取り付ける時1.6㎜の鉄板に穴をあける時に使いますが、スムーズに穴開けが出来、作業効率も向上しました。

対象商品 : 41897906
2022-09-23
用途: 鉄鋼穴あけ

値段はまあまあ。切れ味は抜群。かなり使っているが、今のところ軸が外れることはない。ショートビットはブレにくいので重宝する。

対象商品 : 41897906
2023-03-05
用途: 鉄板下穴
建設業・工事業

長すぎず ちょうどいい 長さです
細いサイズは このくらいが 使いやすいです

対象商品 : 41897933
2021-11-06
用途: 穴開け
サービス業

食いつきや切れ味もほどほどで、コスパを考えると良品だと思います。

対象商品 : 41897949
2020-07-31
用途: 木工作業
建設業・工事業

二本セットで300円はふつうかな、1本100円ぐらいの商品あると嬉しい、本来金属用なのは承知で、木工作業だとべニア裏にバリが出る。

対象商品 : 41897949
2020-04-25
用途: ステンレス、アルミ板の穴開け

通常のショートビットより短いので軸ぶれせず使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41897933
2022-01-08
用途: 通常穴あけ

通常穴あけ、数個穴あけ後、切込みが悪くなり、
通常どのくらいの穴数作業できるのか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする