高齢者疑似体験教材キッズEXセットⅡ

高齢者疑似体験教材キッズEXセットⅡ - 三和製作所

サンワ高齢者疑似体験教材に以前からご要望のあった、2種類の低年齢用疑似体験セットがラインナップに加わりました。
高齢者の日常生活をできるだけ多くの方に体験して頂くため、お求めやすい価格、使いやすいセット内容でご用意致しました。
小学生低学年から、「ひとへのいたわり」を育んで、やさしい社会づくりに貢献します。道徳教育にぜひお役立てください。
これらのアイテムを通じて社会福祉への一歩へお役立てください。

用途学校、社会福祉協議会、住宅メーカー、鉄道会社、自動車学校、航空会社、ホテル、派遣会社、職業訓練所セット内容サンワイヤーマフ・視覚障害ゴーグル・ひじサポーター×2・ひざサポーター×2・重りバンド手首用500g×4・ゼッケン・前かがみ姿勢体験ベルトIIこども用・疑似体験用ベストおもり付こども用・アルミ折りたたみステッキこども用・ケースM適合年齢(歳)小学生低学年~高学年内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41897985277518
44,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする