住友電工ハードメタル
チップ 内径溝入れ加工用
PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。
高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
用途
内径溝入れ加工用
コーナー半径(mm)
0.05
寸法(mm)
【刃先位置】4.9、【オフセット】1.1
全長(mm)
28.5
刃幅(mm)
1
最小加工径(Φmm)
4
加工深さ(mm)
11
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41898816
KBMGR0411-05/AC1030U
¥
31,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください