住友電工ハードメタル
チップ 極小径L型ホルダ用
PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。
高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
用途
極小径L型ホルダ用
内容量
1箱(5個)
全7種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.05
0.2
最小加工径(Φmm)
2
3
4
5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
最小加工径(Φmm)
加工深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41898825
KBMXL0206-05R/AC1030U
0.05
【刃先位置】0.5、【オフセット】0.25
23.5
2
6
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
41898834
KBMXL0311-05R/AC1030U
0.05
【刃先位置】0.5、【オフセット】0.3
28.5
3
11
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
41898843
KBMXL0311-20R/AC1030U
0.2
【刃先位置】0.5、【オフセット】0.3
28.5
3
11
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41898859
KBMXL0411-05R/AC1030U
0.05
【刃先位置】0.5、【オフセット】0.5
28.5
4
11
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
41898868
KBMXL0411-20R/AC1030U
0.2
【刃先位置】0.5、【オフセット】0.5
28.5
4
11
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
41898877
KBMXL0511-05R/AC1030U
0.05
【刃先位置】0.5、【オフセット】0.5
28.5
5
11
¥
28,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
41898886
KBMXL0511-20R/AC1030U
0.2
【刃先位置】0.5、【オフセット】0.5
28.5
5
11
¥
28,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください