住友電工ハードメタル
チップ 内径加工用
PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。
高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
用途
内径加工用
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
最小加工径(Φmm)
加工深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41898895
KBMXR0103-20/AC1030U
0.2
【刃先位置】4、【オフセット】0.2
20.5
1
3
¥
37,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
41898904
KBMXR0520-05/AC1030U
0.05
【刃先位置】4.5、【オフセット】0.7
37.5
5
20
¥
31,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
41898913
KBMXR0520-20/AC1030U
0.2
【刃先位置】4.5、【オフセット】0.7
37.5
5
20
¥
31,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください