エスコ
ホールソー(六角軸/HSS)
(1件のレビュー)
用途
一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
有効長(mm)
7
材質
HSS
適合板厚(mm)
0.3~3.0
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41899105
EA824HS-8.5
8.5
6.35(六角軸)
オープン
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
当日出荷
44024734
EA824HS-11.5
-
-
オープン
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
翌日出荷
返品不可
44024743
EA824HS-8
-
-
オープン
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください