曜日別特売

ミーリングチャック

ミーリングチャック - NTツール

高精度・高剛性・高バランス。
そのすべてをこの一本に。
高バランス設計で高速回転に対応。
締め切るだけで高精度・高剛性。
刃具抜け・スリップを防止する内径構造。
細身設計でありながら重切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。

質量(kg)2.3最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法L(mm)90寸法d(mm)32寸法D(mm)73寸法l(mm)76寸法l1(mm)32寸法l2(mm)17寸法GM18寸法L0(mm)★31内容量1本
注意
※ATCアーム及びマガジン内での干渉にご注意下さい。
※刃物が抜けた状態からさらに1回転以上締付リングを緩めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41899139BT40-CT32SA-90
41,070
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする