装着形一酸化炭素検知警報器

装着形一酸化炭素検知警報器 - ガステック

一酸化炭素濃度を測定し警報を発するガス検知警報器です。
作業者の身体に直接装着して、作業中にばく露される一酸化炭素濃度をリアルタイムに連続監視します。
大きな警報音と視認性抜群の警報ランプで騒音環境下でも安心。
省電力設計で、5000時間使用可能。
屋外でも安心の防塵防水構造(IP67相当)。
小型軽量薄型でわずか60g。
作業中のピーク濃度を確認可能。
ワンタッチ操作でゼロ調整スパン校正。
ユーザによるセンサ交換電池交換が可能。
ロギング機能搭載。

第2警報出力
150ppm以上または100ppm以上(お客様ご指定の場合):
ブザー・ランプ(速い連続動作)、振動、自動復帰
質量(g)約60(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池1本(ニッケル水素電池使用可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×21×42(突起部含まず)連続使用時間(時間)5000(無警報時20℃以上、アルカリ乾電池)ガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式指示精度フルスケール±5%以内(校正時)測定範囲(ppm)0~300(サービス範囲:301~1999、1999を超えるとHi表示)使用環境条件温度:-10~40℃/相対湿度:30~90%RH第1警報出力50ppm以上:ブザー・ランプ(断続動作)、振動、自動復帰内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41899227CM-9A
65,000
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする