日本計量器工業
標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質
水銀
全長(mm)
300
タイプ
棒状
径(Φmm)
約6.2
分解能
0.1
校正証明書
一般校正
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
型番
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41899245
-
0~50
No.1
JC-1151
6-7702-02-20
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899254
-
50~100
No.2
JC-1152
6-7702-03-20
¥
34,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899263
-
100~150
No.3
JC-1153
6-7702-04-20
¥
38,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899279
-
150~200
No.4
JC-1154
6-7702-05-20
¥
44,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899288
-
200~250
No.5
JC-1155
6-7702-06-20
¥
53,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899297
-
250~300
No.6
JC-1156
6-7702-07-20
¥
64,700
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000