曜日別特売

標準温度計 校正証明書付 成績書付

標準温度計 校正証明書付 成績書付 - 日本計量器工業標準温度計 校正証明書付 成績書付 - 日本計量器工業標準温度計 校正証明書付 成績書付 - 日本計量器工業

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。

材質水銀全長(mm)300タイプ二重管径(Φmm)約7.3最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
型番
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41899306--50~0No.0JC-11406-7703-01-20
98,000
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899315-0~50No.1JC-11416-7703-02-20
54,900
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899324-50~100No.2JC-11426-7703-03-20
60,600
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899333-100~150No.3JC-11436-7703-04-20
64,900
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899349-150~200No.4JC-11446-7703-05-20
74,900
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899358-200~250No.5JC-11456-7703-06-20
93,000
92,980
102,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899367-250~300No.6JC-11466-7703-07-20
107,700
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする