アルテ
ニューアートフレーム NAシリーズ
フラットな形状の木目調フレーム
作品が温かく上品な仕上がりに。
グリーン購入法
適合
付属品
吊りヒモ×1
材質
フレーム/MDF、表面フィルム/PET(0.5mm)、裏板/段ボール
厚さ(mm)
(表面フィルム)0.5
フレーム幅(mm)
35
フレーム厚さ(mm)
15
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41899376
NA-A4-NT
A4
ナチュラル
¥
1,980
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899385
NA-B4-NT
B4
ナチュラル
¥
2,310
¥
2,287
¥
2,516
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899394
NA-A3-NT
A3
ナチュラル
¥
2,640
¥
2,614
¥
2,875
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899403
NA-A2-NT
A2
ナチュラル
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899419
NA-A1-NT
A1
ナチュラル
¥
5,060
¥
5,009
¥
5,510
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41899428
NA-B1-NT
B1
ナチュラル
¥
7,700
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41899437
NA-A4-WW
A4
ホワイトウッド
¥
1,980
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899446
NA-B4-WW
B4
ホワイトウッド
¥
2,310
¥
2,287
¥
2,516
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899455
NA-A3-WW
A3
ホワイトウッド
¥
2,640
¥
2,614
¥
2,875
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899464
NA-A2-WW
A2
ホワイトウッド
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899473
NA-A1-WW
A1
ホワイトウッド
¥
5,060
¥
5,009
¥
5,510
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41899489
NA-B1-WW
B1
ホワイトウッド
¥
7,700
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41899559
NA-A4-BK
A4
ブラック
¥
1,980
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899568
NA-B4-BK
B4
ブラック
¥
2,310
¥
2,287
¥
2,516
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899577
NA-A3-BK
A3
ブラック
¥
2,640
¥
2,614
¥
2,875
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899586
NA-A2-BK
A2
ブラック
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899595
NA-A1-BK
A1
ブラック
¥
5,060
¥
5,009
¥
5,510
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41899604
NA-B1-BK
B1
ブラック
¥
7,700
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000