アルテ
ニューアートフレーム NAシリーズ
フラットな形状の木目調フレーム
作品が温かく上品な仕上がりに。
グリーン購入法
適合
色
ブラウン
付属品
吊りヒモ×1
材質
フレーム/MDF、表面フィルム/PET(0.5mm)、裏板/段ボール
厚さ(mm)
(表面フィルム)0.5
フレーム幅(mm)
35
フレーム厚さ(mm)
15
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41899498
NA-A4-BR
A4
¥
1,980
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899507
NA-B4-BR
B4
¥
2,310
¥
2,287
¥
2,516
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899516
NA-A3-BR
A3
¥
2,640
¥
2,614
¥
2,875
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899525
NA-A2-BR
A2
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41899534
NA-A1-BR
A1
¥
5,060
¥
5,009
¥
5,510
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41899543
NA-B1-BR
B1
¥
7,700
¥
7,623
¥
8,385
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000