コクヨ
カラーメモ(無地)
紙に色が付いているカラフルメモ。
目立つので伝言メモとしても最適です。
サイズ
B7
色
青
枚数
130枚
寸法(縦×横)(mm)
125×88
紙質
色上質紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41899647
メ-240-B
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください