曜日別特売

背負いかご(ベルト付き)

背負いかご(ベルト付き) - Aron(アロン化成)背負いかご(ベルト付き) - Aron(アロン化成)背負いかご(ベルト付き) - Aron(アロン化成)
(7件のレビュー)

ベルトに広巾の当てががついてますので肩に負担がかかりにくいです。
軽くて背負いやすい背負いかごです。
プラスチック製ですから品物を傷つけません。

材質ポリエチレン寸法(cm)約53×41×高さ50耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4189970814561
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41899708
2024-03-23
用途: スイートコーンの収穫に
農事組合法人あびき農・林・水産業

両手が使えて、手提げの収穫籠より効率が良かった。
また、歩きやすくもあったので、今回も注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 41899708
2021-07-01
用途: 海産物の収穫

思っていた物より、しっかりした作りでした。上部に網を被せ、落下防止を設けました。カラス等のいたずら対策にもなります。

1が参考にしています
対象商品 : 41899708
2020-10-17
用途: 備品片付け用
神慈秀明会 黄島支所

今回使用用途とは違うことで使わせて頂きました。収納にこの大きさのものがなくて試しに買わせて頂きました。ちょうどぴったりで助かりました。

対象商品 : 41899708
2020-05-18
用途: 収穫野菜や畑への小物道具の運搬
農・林・水産業

想像したより大きかったが、背負い籠だと、両手が空くので、犬を畑に連
行くのに便利で助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 41899708
2020-09-11
用途: 測量
鈴木中川建設株式会社建設業・工事業

かごは大きくていいのですがベルトが少し弱そうな感じがします。

1が参考にしています
対象商品 : 41899708
2020-04-10
用途: くくり罠を仕掛けに行く時の、荷運びに使います。
建設業・工事業

荷運びに竹の籠とおなじく軽くて、竹の籠と違い洗えるのが助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 41899708
2020-02-28
用途: 農作業
農・林・水産業

かごの使い勝手はいいと思いますが、ベルトの作りが、イマイチ。重いものを背負うのだからしっかりした作りにしてほしかった。、ベルトが改良されれば、言うことなし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする