U-TOOLS (埼玉精機)
ダブルアクションサンダー
『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
用途
自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
パット径(Φmm)
123
使用圧力(MPa)
0.4~0.6
全高(mm)
88
空気消費量(L/min)
400
オービットダイヤ(mm)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41897093
U-55L (非吸塵式)
180
0.7
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41897109
U-55LD (吸塵式)
193
0.74
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください