アマノ
手動歩行式清掃機
フリーキャスター機構採用!大型手動掃除機。後進でも清掃OK。
TKG品番
9-1351-0501
集じん量(L)
40
質量(kg)
24
材質
主にアルミ鋳物、鉄、樹脂
寸法(Φmm)
サイドブラシ:300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×1400×960
清掃幅(集塵幅)(mm)
670
清掃能力(m
2
/h)
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41902824
F-100S
¥
139,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません