オリバー
丸イス (赤/黒)
キャスター
なし
スタッキング
不可
高さ調節
なし
背もたれ
なし
材質
座部:ビニールレザー・脚部:Φ19スチール塗装
外径(Φmm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座高(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41903725
K-350
470
470
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41903743
K-350
720
720
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41903734
K-350
620
620
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください