オリバー
ベンチ
TKG品番
9-2506-1501
座高(mm)
437
材質
座:再生ポリスチレン樹脂脚部:再生ポリエチレン・再生ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
37
間口W×奥行D×高さH(mm)
1800×412×437
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41904285
SCG-6443Z・B4
¥
155,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください