トーギ
ウェイティングスタンド
アジャスター付
TKG品番
9-2523-0901
材質
鉄、木材
寸法(mm)
記入台:500×H395
質量(kg)
13.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×355×1050
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41907094
WAIT-S
¥
81,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません