トーギ
サンプルワゴン
お店自慢のメニューを店頭に、ひきたて上手なサンプルケース。キャスター付で外への出し入れが簡単です。
TKG品番
9-2524-0601
材質
鉄、木材、プラスチック
質量(kg)
16.5
内寸(mm)
537×395×H197(292)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×1180
パネルサイズ(mm)
580×250
パネル
無地ホワイトボード
内容量
1個
注意
※写真のパネルは特注名入できます。商品は無地です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41907137
SAW-456
¥
73,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません