18-8スパテラスタンド

18-8スパテラスタンド - ハセガワ

容器と脚台は分離可能で洗浄が容易。 保管は積み重ねて省スペース。全体の高さは学校給食衛生管理基準に合致する62cm。 跳ね水が入らず二次汚染を予防。容器底部には、抗菌剤配合の緩衝板を装着。 スパテラ先端部の損傷を防止。

TKG品番9-0209-0801材質18-8ステンレス(SUS304)質量(kg)19高さ(mm)620内径(Φmm)270深さ(mm)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41907873-
107,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする