招きかがり火 ガス用

招きかがり火 ガス用 - 伊藤産業招きかがり火 ガス用 - 伊藤産業招きかがり火 ガス用 - 伊藤産業招きかがり火 ガス用 - 伊藤産業

かがり火力強く勇壮に、あるいは美しく繊細に燃え上がる炎。ゆらゆらと燃える確かな炎は、遠くからの視線をもキャッチする不思議な力を持っています。

付属品セラミック擬木7本/転倒防止アンカー/着火ライター材質18-8ステンレススチール、耐熱塗装仕上寸法(Φmm)籠:430接続口径(Φmm)9.5/ゴム管内容量1個
注意
※都市ガスは、12・13Aに限ります。他の特殊ガスについては御使用できませんので御了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41909928KS-1019-2563-0101
348,000
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
41909937KS-1019-2563-0102
348,000
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
41909946KS-1029-2563-0201
324,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
41909955KS-1029-2563-0202
324,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする