曜日別特売

KRクールBOX-S(新タイプ) 標準タイプ

KRクールBOX-S(新タイプ) 標準タイプ - 関東冷熱工業KRクールBOX-S(新タイプ) 標準タイプ - 関東冷熱工業

高性能の断熱材(硬質発泡ウレタン)を使用している保冷保温庫になります。氷、保冷剤、蓄熱材、ドライアイスを併用して、保冷・保温をしていただく商品です。保冷剤併用で外気温40℃環境下で10℃以下を約4日間(96時間)、冷凍-10℃以下を約1日間(24時間)キープいたします(メーカー独自試験結果)!食品、飲料、冷凍食品、お弁当、野菜などを長時間、保冷・保温いたします。

用途食品、野菜、鮮魚、精肉、冷凍食品、アイスクリーム、飲料など一時保冷、お弁当、揚げ物、炊飯米などの保温
注意
※ドライアイスをご使用の際は直接投入せずにドライアイス専用のビニール袋や茶紙に包んで投入してください(理由:変色の可能性がある為)。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41910533KRCL-40L1台9-0170-0601
42,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41910558KRCL-60L1台9-0170-0701
51,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41910515KRCL-20L1個9-0170-0501
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,800~/税込¥1,980~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする