曜日別特売

コンドル 飲み残し回収ボックス

コンドル 飲み残し回収ボックス - CONDOR(山崎産業)

省スペースでも設置できるスリムなデザイン。正面に回収量が一目で確認できる小窓付き。

TKG品番9-0983-1901容量(L)20材質ボディ/スチール、天板・投入口/ステンレス、内容器/再生PE間口(mm)260寸法(幅W×高さH)(mm)506×830フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41915406YD164LID
120,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする