神戸車輌製作所
パックロール
主にランドリー、フロアー、メンテナンス用として使われています。耐久性、走行性が抜群です。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
使用キャスター
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41919055
629-A
400
900/784
600/547
882
130×4
37
2輪自在ストッパー付・2輪固定
スチール
スチール
赤ゴム
¥
101,200
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41919064
629-B
500
1195/1075
745/688
1019
150×4
52
2輪自在ストッパー付・3輪固定
スチール
スチール
赤ゴム
¥
136,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。