中村アルミニウム
カップ回収容器バイラー 145l
飲み残しが捨てられる。回収容量:カップ約1000個 。
TKG品番
9-0983-2101
タンク容量(L)
残汁:4
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
7
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×655×1075
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41919369
-
¥
39,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません