曜日別特売

自動台秤 (車付)

自動台秤 (車付) - 田中衡機工業所
TKG品番9-0000-0000質量(kg)25全高(mm)1238載台寸法(mm)260×375目盛板径(Φmm)287ひょう量単位kg内容量1個
注意
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41920464C-800-5050
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41920473C-800100100
151,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする