SG ベンジャミナスプラッシュ
SG「スタイリッシュグリーン」ハイグレードなアーティフィシャルグリーンです。ホワイトを貴重にした鉢が、空間を清潔感がありより洗練されたイメージにリフレッシュしてくれます。生花と違い、面倒な水遣りも一切いりません。落葉の心配もなく美しい形状を長く楽しめる上に、管理費などのランニングコスト削減に効果的。さらに、土を使用しておりませんので衛生環境にも配慮されております。ひとつひとつ丁寧に国内工場にて手作業で組み立て加工を行っておりますので、安心してお使いいただけます。
材質リーフ:ポリエステル、幹:国産リョウブ(薫蒸処理済み)、鉢:ポリプロピレン、バーク:木のチップ
色白
内容量1個
注意
※注意!商品写真の鉢と実際の鉢は異なる場合が御座います。実際の鉢は鉢スペックの各品番でご確認下さい。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。