SG マッサンゲアナ

SG マッサンゲアナ - 東北花材

SG「スタイリッシュグリーン」ハイグレードなアーティフィシャルグリーンです。ホワイトを貴重にした鉢が、空間を清潔感がありより洗練されたイメージにリフレッシュしてくれます。生花と違い、面倒な水遣りも一切いりません。落葉の心配もなく美しい形状を長く楽しめる上に、管理費などのランニングコスト削減に効果的。さらに、土を使用しておりませんので衛生環境にも配慮されております。ひとつひとつ丁寧に国内工場にて手作業で組み立て加工を行っておりますので、安心してお使いいただけます。

TKG品番9-2577-0901材質リーフ:ポリエステル、鉢:ポリプロピレン、バーク:木のチップ品番鉢:RP-300寸法(外径×高さ)(mm)300×310高さ(m)1.7内容量1個
注意
※注意!商品写真の鉢と実際の鉢は異なる場合が御座います。実際の鉢は鉢スペックの各品番でご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4192072690746
52,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする