SG ベンジャミナパーテーション

SG ベンジャミナパーテーション - 東北花材SG ベンジャミナパーテーション - 東北花材SG ベンジャミナパーテーション - 東北花材

SG「スタイリッシュグリーン」ハイグレードなアーティフィシャルグリーンです。ホワイトを貴重にした鉢が、空間を清潔感がありより洗練されたイメージにリフレッシュしてくれます。生花と違い、面倒な水遣りも一切いりません。落葉の心配もなく美しい形状を長く楽しめる上に、管理費などのランニングコスト削減に効果的。さらに、土を使用しておりませんので衛生環境にも配慮されております。ひとつひとつ丁寧に国内工場にて手作業で組み立て加工を行っておりますので、安心してお使いいただけます。※注意!商品写真の鉢と実際の鉢は異なる場合が御座います。実際の鉢は鉢スペックの各品番でご確認下さい。

種別ガーデンペット材質リーフ:ポリエステル、幹:国産リョウブ(薫蒸処理済み)、鉢:ポリプロピレン、バーク:木のチップ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41920963E210389-2578-0301
116,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41920979E210379-2578-0302
142,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41920988E210369-2578-0303
164,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする