ディスプレイテーブル(天板樹脂仕様)

ディスプレイテーブル(天板樹脂仕様) - 扶桑産業ディスプレイテーブル(天板樹脂仕様) - 扶桑産業ディスプレイテーブル(天板樹脂仕様) - 扶桑産業

販売商品を選ばない、マルチ陳列テーブル。

材質本体:鉄(カチオン電着塗装仕上) フロントガード:天然木(エナメル塗装仕上) 天板:ABS樹脂高さ(mm)フロントガード:125耐荷重(kg)200(等分布静荷重)キャスター径(Φmm)75・(黒)×4自在(前輪2ストッパー付)角度調整範囲0°・16°・24°・32°(4段階)内容量1個
注意
※本体高さはフロントガードを除きます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41921697LT-909-1202-0601
75,980
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41921706LT-1209-1202-0602
84,900
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41921715LT-1509-1202-0603
100,150
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする