友屋
サンプルケーススタンドワイド
たっぷり大容量のワイドタイプ!キャスター付きなので収納。移動も簡単です。
TKG品番
9-2524-0701
付属品
底板赤・黒×各1枚、キャスターストッパー付・無×各2個
厚さ(mm)
5
質量(g)
約22.2
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×465×764
ケース寸法(mm)
アクリル:890×455×H150/250
底板寸法(mm)
852×415
内容量
1個
注意
※屋外での使用も可能ですが、長時間の設置や雨があたる環境でのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41925669
56997XXX
¥
70,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください