鈴屋
綿 座布団IT 結び181 セット
セット時の中綿は合繊綿になります。
材質
カバー:綿100% 座布団:側地 ナイロン100% 中綿 合繊ワタ
規格
セット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
色
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41925678
-
9-2504-0801
赤
550×510×90
¥
3,700
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41925687
-
9-2504-0802
赤
460×460×70
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41925714
-
9-2504-0901
青
550×510×90
¥
3,700
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41925723
-
9-2504-0902
青
460×460×70
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください