VIVA MADRID
プロシェアエプロン 袖 ゴム付
感染予防対策に適しています。
柔軟性・防水性に優れ、容易に装着ができます。
柔らかなポリエチレンを使用しています。
使用後は、首の後ろの切れ込みから破り、簡単に脱衣できます。
色
白
仕様
袖口ゴム絞り、エンボス加工
材質
PE(ポリエチレン)
サイズ
フリーサイズ
厚さ(μm)
30
アズワン品番
7-6265-01
幅×丈(mm)
950×1100
内容量
1箱(30枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41930763
-
¥
2,980
¥
2,978
¥
3,276
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000