曜日別特売

オーハウス電子てんびん

オーハウス電子てんびん - オーハウスオーハウス電子てんびん - オーハウスオーハウス電子てんびん - オーハウスオーハウス電子てんびん - オーハウスオーハウス電子てんびん - オーハウス

風防上部に静電気除去バーを搭載、触れるだけで静電気を除去(赤色部分)
耐久性のある構造
バックライト付きLCDディスプレイは見やすい2行表示
USBおよびRS232C出力標準装備
セミミクロから上皿天びんまで幅広いラインアップ

仕様ガラス製風防:風防設定なし質量(kg)3.5電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付きLCD 2行表示計量皿寸法(Φmm)180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×321×98安定時間(秒)1(代表値)ひょう量単位g
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
最小表示(g)
タイプ
繰返し性
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41931253PX2201JP1台22000.1パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)0.1g(標準偏差)±0.2
105,900
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41931269PX2201JP/E1台22000.1パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)0.1g(標準偏差)±0.2
95,800
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41931278PX2202JP1台22000.01パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)0.01g(標準偏差)±0.02
109,900
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
41931287PX2202JP/E1台22000.01パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)0.01g(標準偏差)±0.02
98,100
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41931296PX3202JP1台32000.01パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)0.01g(標準偏差)±0.02
132,400
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41931305PX3202JP/E1台32000.01パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)0.01g(標準偏差)±0.02
119,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41931314PX4201JP1台42000.1パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)0.1g(標準偏差)±0.2
119,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41931323PX4201JP/E1台42000.1パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)0.1g(標準偏差)±0.2
105,200
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41931339PX4202JP1台42000.01パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)0.01g(標準偏差)±0.02
147,300
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41931357PX5202JP/E1台52000.01パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)0.01g(標準偏差)±0.02
132,800
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41931366PX6201JP/E1台62000.1パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)0.1g(標準偏差)±0.2
118,800
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41931375PX8201JP/E1台82000.1パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)0.1g(標準偏差)±0.2
125,100
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11159228PX2202JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット22000.01パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)0.01g(標準偏差)±0.02
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159237PX2202JP/E(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット22000.01パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)0.01g(標準偏差)±0.02
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159246PX3202JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット32000.01パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)0.01g(標準偏差)±0.02
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159255PX4201JP/E(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット42000.1パイオニアシリーズ(外部分銅校正モデル)0.1g(標準偏差)±0.2
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159271PX4202JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット42000.01パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)0.01g(標準偏差)±0.02
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41931348PX5202JP1台52000.01パイオニアシリーズ(分銅内蔵型モデル)0.01g(標準偏差)±0.02
143,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~

商品説明動画

OHAUS Pioneer PX Features (JP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする