オーハウス
コンパスCRシリーズ
CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。
スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
材質
本体および皿部:ABS樹脂
質量(kg)
0.4
電源
単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
125×132(計量台)
校正
外部分銅による校正
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×205×41
測定単位
g
ディスプレイ
LCD表示
風袋引き範囲
0~最大ひょう量
安定時間(秒)
2
バッテリー稼動時間
約300時間
画面寸法(mm)
15
ひょう量単位
g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
最小表示(g)
モード
校正分銅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41931637
CR2200JP
1台
2200
1
計量モード:重量
1kg
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41931655
CR221JP
1台
220
0.1
計量モード:重量
200g
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41931673
CR5200JP
1台
5200
1
計量モード:重量
2kg
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41931698
CR621JP
1台
620
0.1
計量モード:重量
500g
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72769035
CR221JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
220
0.1
計量モード:重量
200g
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769044
CR621JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
620
0.1
計量モード:重量
500g
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769053
CR2200JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
2200
1
計量モード:重量
1kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802020
CR2200JP(英語版一般校正証明書付)
1セット
2200
1
計量モード:重量
1kg
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802038
CR221JP(英語版一般校正証明書付)
1セット
220
0.1
計量モード:重量
200g
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802056
CR621JP(英語版一般校正証明書付)
1セット
620
0.1
計量モード:重量
500g
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159280
CR5200JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
5200
1
計量モード:質量
2kg
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41931646
CR2200PJP
1台
2200
1
計量モード:重量
1kg
¥
13,700
取扱い終了
返品不可
41931664
CR221PJP
1台
220
0.1
計量モード:重量
200g
¥
13,700
取扱い終了
返品不可
41931689
CR5200PJP
1台
5200
1
計量モード:重量
2kg
¥
16,300
取扱い終了
返品不可
41931707
CR621PJP
1台
620
0.1
計量モード:重量
500g
¥
17,300
取扱い終了
返品不可
72769069
CR2200PJP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
2200
1
計量モード:重量
1kg
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769078
CR5200PJP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
5200
1
計量モード:重量
2kg
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802029
CR2200PJP(英語版一般校正証明書付)
1セット
2200
1
計量モード:重量
1kg
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802047
CR5200PJP(英語版一般校正証明書付)
1セット
5200
1
計量モード:重量
2kg
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
離島
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~