曜日別特売

ナビゲーターNV

ナビゲーターNV - オーハウスナビゲーターNV - オーハウスナビゲーターNV - オーハウスナビゲーターNV - オーハウスナビゲーターNV - オーハウスナビゲーターNV - オーハウスナビゲーターNV - オーハウスナビゲーターNV - オーハウス

お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。
1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。
過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。
タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。

電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
繰返し性
測定単位
通信方法
動作環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41931935NV1201JP1台12000.1gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
43,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
41931944NV2201JP1台22000.1gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
45,700
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41931953NV221JP1台2200.1gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
41931969NV222JP1台2200.01gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
45,700
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41931978NV422JP1台4200.01gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
52,900
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41931987NV621JP1台6200.1gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
43,200
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41931996NV622JP1台6200.01gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
67,900
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72769139NV222JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット2200.01gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769148NV422JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット4200.01gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769157NV621JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット6200.1gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769166NV622JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット6200.01gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769175NV1201JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット12000.1gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769184NV2201JP(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット22000.1gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802117NV1201JP(英語版一般校正証明書付)1セット12000.1gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802126NV2201JP(英語版一般校正証明書付)1セット22000.1gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802135NV222JP(英語版一般校正証明書付)1セット2200.01gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802144NV422JP(英語版一般校正証明書付)1セット4200.01gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802160NV621JP(英語版一般校正証明書付)1セット6200.1gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802169NV622JP(英語版一般校正証明書付)1セット6200.01gg,kgRS232, USB, または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%, 結露なきこと
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11159316NV221JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット2200.1gg、kgRS232、 USB、 または イーサーネット(イーサーネットキット別売)10℃~40℃、相対湿度10%~85%、 結露なきこと
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする