アデッソ
目覚まし電波クロック OG-99
トラベル用としても大活躍のコンパクトな電波クロック
機能
電波時計、日付表示、アラーム・スヌーズ、温度表示、バックライト、曜日表示、液晶表示切替機能(日付orアラーム時刻表示,曜日or温度表示)
表示方式
デジタル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
72×75×25
材質
ABS樹脂
質量(g)
73
使用電池
単4×2(付)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41961807
OG-99W
ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
41961798
OG-99BK
ブラック
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください