曜日別特売

大画面タイマー

大画面タイマー - ドリテック大画面タイマー - ドリテック

大画面で遠くからでも見やすい!
学校 オフィスに最適。音とランプでお知らせするから分かりやすい。
マグネット付なのでホワイトボードや黒板でも使いやすい。
鳴動時間が選べるから止める手間いらず(2秒・15秒・60秒)。
大画面で見やすい液晶サイズ(170×130mm)。
壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付、時計機能、リピート機能、アラーム付。

仕様【最大セット時間】199分59秒、【カウントアップ時間】199分59秒材質ABS樹脂、アクリル電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×19×180表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41933299T-581WT
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする