メイワパーツ
折りたたみ式フック
台紙やPOPボードに使用する折りたたみ式のフックです。
材質
ABS
色
ホワイト
取付穴寸法(mm)
12×19.5
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
50
60
70
80
90
100
120
130
ボード厚さ(mm)
2
3
内容量
1セット(50本×4パック)
1セット(100本×2パック)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
長さ(mm)
ボード厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41934787
2DHO-50
1セット(100本×2パック)
4
50
2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41934796
2DHO-60
1セット(100本×2パック)
5
60
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41934805
2DHO-70
1セット(100本×2パック)
5.5
70
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41934814
2DHO-80
1セット(100本×2パック)
5.5
80
2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41934823
2DHO-90
1セット(100本×2パック)
6
90
2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41934839
2DHO-100
1セット(50本×4パック)
6
100
2
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41934848
2DHO-120
1セット(50本×4パック)
6
120
2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41934857
2DHO-130
1セット(50本×4パック)
6
130
2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41934866
3DHO-50
1セット(100本×2パック)
4
50
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41934875
3DHO-60
1セット(100本×2パック)
5
60
3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41934884
3DHO-70
1セット(100本×2パック)
5.5
70
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41934893
3DHO-80
1セット(100本×2パック)
5.5
80
3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41934909
3DHO-90
1セット(100本×2パック)
6
90
3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41934918
3DHO-100
1セット(50本×4パック)
6
100
3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41934927
3DHO-120
1セット(50本×4パック)
6
120
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41934936
3DHO-130
1セット(50本×4パック)
6
130
3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください