メイワパーツ
ネット回転台
レジ回りなどのスペースに。回転式なので3面使用出来ます。樹脂製で軽く組立ても簡単です。
仕様
回転範囲:370Φ
材質
ABS
線径(Φmm)
3.8(ネット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
390×300×370
内容量
1台
注意
コップ立て、クリップは付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41935189
DN-3
白
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41935198
DN-3
黒
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください