メイワパーツ
うちわ ワンタッチ持ち手
はさんで閉じて、簡単にオリジナルの団扇が作成できます。
材質
PP
紙厚(mm)
0.6~0.7(推奨)
注意
※取付の際はゴムハンマーなどで叩いて留めて下さい。
※団扇部分はカード紙やPPシート等をおすすめします。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41935898
-
1箱(2500個)
白
85
S
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41935907
-
1箱(2500個)
クリア
85
S
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41935916
-
1箱(1000個)
白
117
M
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41935925
-
1箱(1000個)
クリア
117
M
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41935934
-
1パック(100個)
白
195
L
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41935943
-
1箱(500個)
白
195
L
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41935959
-
1箱(500個)
クリア
195
L
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください