メイワパーツ
フォトスタンドネジ ナベ(メス)
フォトスタンドをはじめ、カタログスタンドなどにも利用できる組ネジです。
用途
ナベは主にフォトスタンド前面のネジとして使用します。
材質
真鍮 ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9.5
対応ねじ
M3.5
適合穴径(Φmm)
4.5
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41936248
-
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
41936257
-
6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
41936266
-
8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください