曜日別特売

KIRARI 5個点滅タイプ【5-49個まで】

KIRARI 5個点滅タイプ【5-49個まで】 - メイワパーツKIRARI 5個点滅タイプ【5-49個まで】 - メイワパーツ

印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。

材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032LED色白色電池寿命(連続時間)約20~30日基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41936948KIRAR5-W
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする