曜日別特売

DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個)

DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個) - メイワパーツDC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個) - メイワパーツDC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個) - メイワパーツDC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個) - メイワパーツDC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個) - メイワパーツ

LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。

テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数50寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(100mm1ブロックとした)内容量1巻
注意
※規格以外の電源を使用しないでください。防水仕様ではありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41939513DC12-10SD-50-W(5-6K)白色(5000~6000K)
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
41939547DC12-10SD-50-W(2-3K)白色(2000~3000K)
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
41939574DC12-10SD-50-W(7-8K)白色(7000~8000K)
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
41939608DC12-10SD-50-W(10-12K)白色(10000~12000K)
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
41939635DC12-10SD-50-B青色
オープン
取扱い終了
41939669DC12-10SD-50-R赤色
オープン
取扱い終了
41939696DC12-10SD-50-G緑色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする