メイワパーツ
DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個)
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
規格
LEDチップ:5050
LED使用数(個)
3(50mm1ブロックとした)
ブロック数
100
消費電流(mA)
約50(1ブロック)
消費電力(W)
0.6(1ブロック)
動作温度(℃)
-20~60
保存温度(℃)
-40~60
寿命
約10000時間以上
電圧(V)
DC12
テープ幅(mm)
10
内容量
1巻
注意
※規格以外の電源を使用しないでください。防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41939529
DC12-10HF-100-W(5-6K)
白色(5000~6000K)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
41939556
DC12-10HF-100-W(2-3K)
白色(2000~3000K)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
41939583
DC12-10HF-100-W(7-8K)
白色(7000~8000K)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
41939617
DC12-10HF-100-W(10-12K)
白色(10000~12000K)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
41939644
DC12-10HF-100-B
青色
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
41939678
DC12-10SD-100-R
赤色
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
41939705
DC12-10HF-100-G
緑色
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください