メイワパーツ
LEDテープ5V
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
規格
LEDチップ:5050
LED使用数(個)
1(33mm1ブロックとした)
ブロック数
150
消費電流(mA)
約20(1ブロック)
消費電力(W)
0.24(1ブロック)
動作温度(℃)
-20~60
保存温度(℃)
-40~60
寿命
約10000時間以上
電圧(V)
DC5
テープ幅(mm)
10
内容量
1巻
注意
※規格以外の電源を使用しないでください。防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41939748
DC5-W(5-6K)
白色
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
41939757
DC5-B
青色
オープン
取扱い終了
41939766
DC5-G
緑色
オープン
取扱い終了
41939775
DC5-R
赤色
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください