メイワパーツ
ソーラームーバー(ソーラー振子)
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質
振子:防錆加工鉄板
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
材質(本体)
電源
最大振幅
色
設置姿勢
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41940213
K-MM11QN
75×40×22
ABS樹脂
太陽電池 25 × 9 (mm)
90度
白
左右3度 前後3度
中型
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
41940229
K-MM12S
96×48×27
ポリカーボネート樹脂
太陽電池 35×13(mm)
91度
透明
左右3度 前後20度
ミニ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
41940238
K-MM10S
166×68×42
ABS樹脂
太陽電池 55 × 20(mm) リード線長さ 400(mm)
90度
白
左右3度 前後10度
大型
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
41940204
K-MM101
75×40×22
PC樹脂
太陽電池 25 × 9 (mm)
72度
透明
左右3度 前(コイル側)3度 後15度
超小型
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください