曜日別特売

ソーラーターンテーブル

ソーラーターンテーブル - メイワパーツソーラーターンテーブル - メイワパーツ

ソーラーパネルを使用する事により、光源がある限り動きつづけるターンテーブルです。省エネでON/OFFの手間が無いPOPです。

付属品マット(グレー色)アイボリー材質(本体)本体:ハイインパクトスチロール/ソーラーパネルフレーム:ABS質量(g)321(ソーラーパネル含まず)長さ(m)パネルコード:1.6電源ソーラーパネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:212×66×6.2回転数●3~4kgまで:1.7回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際) ●3kg未満:2.2回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際)最大荷重(kg)4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テーブル径Φ×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41940256K-M42188×70
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
41940265K-M4230T300×74
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする